※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の スターノブ(ファイブノブ)
タップドノブ TLK
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01769075
品番
TLK-85
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
85
寸法H(mm)
56
寸法d(Φmm)
35
寸法d1(Φmm)
24
寸法d2(Φmm)
18
寸法h(mm)
32
寸法h1(mm)
2
寸法l(mm)
35
ねじの呼び
M16
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
黄銅C3604B
取付長(mm)
35
取付部
めねじ(段付)
質量(g)
210
種類
多角形
使用温度(℃)
max110 min-20
色(本体)
黒色
寸法M
M16×P2.0