※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TP-1-25 スラストパッド TP-1,2 MIYOSHI(小西製作所) 01769118 TP-1-25 スラストパッド TP-1,2 MIYOSHI(小西製作所) 01769118

スラストパッド TP-1,2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01769118 品番 TP-1-25
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は769円となります。
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
寸法D1(mm)18 寸法d(mm)8.1 寸法h(mm)6 質量(g)33 寸法D25 仕様適用グラブスクリューGS-12 材質鋼材S45C 表面処理黒色四三酸化鉄皮膜・硬度50〜60HRC 寸法H13 寸法L7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする