※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の クランピング冶具
MIYOSHI(小西製作所)の クランピング位置決め部品
スラストパッド TP-1,2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01769127
品番
TP-1-32
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
22
寸法d(mm)
12.1
寸法h(mm)
7
質量(g)
57
寸法D
32
仕様
適用グラブスクリューGS-16
材質
鋼材S45C
表面処理
黒色四三酸化鉄皮膜・硬度50〜60HRC
寸法H
15
寸法L
7.5