※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TP-1-40 スラストパッド TP-1,2 MIYOSHI(小西製作所) 01769136 TP-1-40 スラストパッド TP-1,2 MIYOSHI(小西製作所) 01769136

スラストパッド TP-1,2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01769136 品番 TP-1-40
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
寸法D1(mm)28 寸法d(mm)15.6 寸法h(mm)9 質量(g)105 寸法D40 仕様適用グラブスクリューGS-20 材質鋼材S45C 表面処理黒色四三酸化鉄皮膜・硬度50〜60HRC 寸法H16 寸法L8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする