※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル車
ツインスポークハンドル車 TW
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01769364
品番
TW-80
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
寸法S(mm)
18
寸法d(mm)
(H7)8
寸法d2(mm)
16
寸法h(mm)
18
寸法l(mm)
17
寸法l1(mm)
0.2
種類
ツインスポーク
材質
(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM
材質(本体)
艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
材質(グリップ)
艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
質量(g)
104
使用温度(℃)
max80 min-20
寸法D
80
寸法G
40
寸法R
29
寸法H
35
寸法L
19
寸法d1
18
寸法M
M6×P1.0
注意
※グリップは、含まれております。