※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル車
ツインスポークハンドル車 TW
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01769382
品番
TW-125
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
寸法S(mm)
23
寸法d(mm)
(H7)12
寸法d2(mm)
20
寸法h(mm)
22
寸法l(mm)
22
寸法l1(mm)
0.2
種類
ツインスポーク
材質
(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM
材質(本体)
艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
材質(グリップ)
艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
質量(g)
245
使用温度(℃)
max80 min-20
寸法D
124
寸法G
65
寸法R
48
寸法H
44
寸法L
25
寸法d1
22
寸法M
M8×P1.25
注意
※グリップは、含まれております。