※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TW-100-F ツインスポークハンドル車 TW-F MIYOSHI(小西製作所) 01769434 TW-100-F ツインスポークハンドル車 TW-F MIYOSHI(小西製作所) 01769434

ツインスポークハンドル車 TW-F

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01769434 品番 TW-100-F
参考基準価格(税別)¥11,950 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
寸法S(mm)22 寸法d(mm)(H7)10 寸法d2(mm)16 寸法h(mm)20 寸法l(mm)17 寸法l1(mm)0.2 種類ツインスポーク 材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM 材質(本体)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP 材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP 質量(g)163 使用温度(℃)max80 min-20 寸法D99 寸法G56 寸法R37 寸法H37 寸法L19 寸法d118
注意
※グリップは、含まれております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする