※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF-10-O プラスチッククランプレバー(めねじ) VF MIYOSHI(小西製作所) 01769592 VF-10-O プラスチッククランプレバー(めねじ) VF MIYOSHI(小西製作所) 01769592

プラスチッククランプレバー(めねじ) VF

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M10 注文コード01769592 品番VF-10-O
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は取付穴径など12種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)25 寸法H(mm)46 寸法H1(mm)50 寸法H2(mm)63.1 寸法R(mm)80 寸法T(mm)17 寸法d(Φmm)20 寸法l(mm)14.2 寸法l1(mm)7.5 種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M10 取付長(mm)17 回し半径(mm)80 材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 歯数12 オレンジ 質量(g)51〜230 表面処理(ボルト)三価クロメート 材質(レバー部)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6 材質(ボルト)鋼材SUM22L 材質(バネ)鋼線SW-C 寸法MM10×P1.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01769513
2016-03-09
用途:
koukann
パラピット 様

iiyo

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする