※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS-6-O プラスチッククランプレバーステンレス(めねじ) VFS MIYOSHI(小西製作所) 01769678 VFS-6-O プラスチッククランプレバーステンレス(めねじ) VFS MIYOSHI(小西製作所) 01769678

プラスチッククランプレバーステンレス(めねじ) VFS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M6 注文コード01769678 品番VFS-6-O
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は取付穴径など12種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)16 寸法H(mm)26.5 寸法H1(mm)29.3 寸法H2(mm)34.9 寸法R(mm)42 寸法T(mm)9 寸法d(Φmm)12 寸法l(mm)7.5 寸法l1(mm)3.2 種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M6 取付長(mm)9 回し半径(mm)42 材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 歯数10 オレンジ 質量(g)10〜38 材質(レバー部)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6 材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB 寸法MM6×P1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする