※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS-8-B プラスチッククランプレバーステンレス(めねじ) VFS MIYOSHI(小西製作所) 01769687 VFS-8-B プラスチッククランプレバーステンレス(めねじ) VFS MIYOSHI(小西製作所) 01769687

プラスチッククランプレバーステンレス(めねじ) VFS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M8 注文コード01769687 品番VFS-8-B
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は取付穴径など12種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)20 寸法H(mm)36 寸法H1(mm)40 寸法H2(mm)49.7 寸法R(mm)65 寸法T(mm)12 寸法d(Φmm)15 寸法l(mm)11.4 寸法l1(mm)6 種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M8 取付長(mm)12 回し半径(mm)65 材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 歯数12 ブラック 質量(g)22〜120 材質(レバー部)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6 材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB 寸法MM8×P1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする