※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS-10-O プラスチッククランプレバーステンレス(めねじ) VFS MIYOSHI(小西製作所) 01769714 VFS-10-O プラスチッククランプレバーステンレス(めねじ) VFS MIYOSHI(小西製作所) 01769714

プラスチッククランプレバーステンレス(めねじ) VFS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M10 注文コード01769714 品番VFS-10-O
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は取付穴径など12種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)25 寸法H(mm)46 寸法H1(mm)50 寸法H2(mm)63.1 寸法R(mm)80 寸法T(mm)17 寸法d(Φmm)20 寸法l(mm)14.2 寸法l1(mm)7.5 種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M10 取付長(mm)17 回し半径(mm)80 材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 歯数12 オレンジ 質量(g)51〜230 材質(レバー部)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6 材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB 寸法MM10×P1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする