プラスチッククランプレバー(おねじ) VR

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M8 取付長(mm)20 注文コード01769942 品番VR-8×20-B
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品は取付穴径・取付長など42種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)20 寸法H(mm)36 寸法H1(mm)40 寸法H2(mm)49.7 寸法L(mm)20 寸法R(mm)65 寸法T(mm)12 寸法d(Φmm)15 寸法l(mm)11.4 寸法l1(mm)6 種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M8 取付長(mm)20 回し半径(mm)65 材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 歯数12 ブラック 質量(g)22〜120 表面処理(ボルト)三価クロメート 材質(レバー部)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6 材質(ボルト)鋼材SUM22L 材質(バネ)鋼線SW-C 寸法MM8×P1.25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01769757
2018-05-31
用途:
機械製作
製造業

品質に問題は有りません。納期短縮頂けると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする