※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VRS-5×10-B プラスチッククランプレバーステンレス(おねじ) VRS MIYOSHI(小西製作所) 01770186 VRS-5×10-B プラスチッククランプレバーステンレス(おねじ) VRS MIYOSHI(小西製作所) 01770186

プラスチッククランプレバーステンレス(おねじ) VRS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M5 取付長(mm)10 注文コード01770186 品番VRS-5×10-B
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は取付穴径・取付長など12種類から選べます 他の種類を見る
寸法MM5×P0.8 歯数10 ブラック 質量(g)10〜38 寸法L(mm)10 形状L字形 材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 種類クランプレバー 寸法H(mm)26.5 回し半径(mm)42 寸法D(mm)16 材質(レバー部)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 寸法l(mm)7.5 寸法T(mm)9 寸法d(Φmm)12 材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6 寸法H1(mm)29.3 取付部おねじ 寸法R(mm)42 寸法H2(mm)34.9 寸法l1(mm)3.2 材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB 取付長(mm)10 取付穴径(mm)M5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする