※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の レバー
MIYOSHI(小西製作所)の クランプレバー
プラスチッククランプレバーステンレス(おねじ) VRS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M6
取付長(mm)
10
注文コード
01770204
品番
VRS-6×10-B
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・取付長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法M
M6×P1.0
歯数
10
色
ブラック
質量(g)
10〜38
寸法L(mm)
10
形状
L字形
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
種類
クランプレバー
寸法H(mm)
26.5
回し半径(mm)
42
寸法D(mm)
16
材質(レバー部)
ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
寸法l(mm)
7.5
寸法T(mm)
9
寸法d(Φmm)
12
材質(キャップ)
ナイロン樹脂PA6
寸法H1(mm)
29.3
取付部
おねじ
寸法R(mm)
42
寸法H2(mm)
34.9
寸法l1(mm)
3.2
材質(ボルト)
ステンレス鋼SUS303
材質(バネ)
ステンレス鋼線SUS304-WPB
取付長(mm)
10
取付穴径(mm)
M6