※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VRS-8×15-O プラスチッククランプレバーステンレス(おねじ) VRS MIYOSHI(小西製作所) 01770238 VRS-8×15-O プラスチッククランプレバーステンレス(おねじ) VRS MIYOSHI(小西製作所) 01770238

プラスチッククランプレバーステンレス(おねじ) VRS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M8 取付長(mm)15 注文コード01770238 品番VRS-8×15-O
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は取付穴径・取付長など12種類から選べます 他の種類を見る
寸法MM8×P1.25 歯数12 オレンジ 質量(g)22〜120 寸法L(mm)15 形状L字形 材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 種類クランプレバー 寸法H(mm)36 回し半径(mm)65 寸法D(mm)20 材質(レバー部)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 寸法l(mm)11.4 寸法T(mm)12 寸法d(Φmm)15 材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6 寸法H1(mm)40 取付部おねじ 寸法R(mm)65 寸法H2(mm)49.7 寸法l1(mm)6 材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB 取付長(mm)15 取付穴径(mm)M8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする