※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の レバー
MIYOSHI(小西製作所)の クランプレバー
プラスチッククランプレバーステンレス(おねじ) VRS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M10
取付長(mm)
50
注文コード
01770265
品番
VRS-10×50-B
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・取付長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法M
M10×P1.5
歯数
12
色
ブラック
質量(g)
51〜230
寸法L(mm)
50
形状
L字形
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
種類
クランプレバー
寸法H(mm)
46
回し半径(mm)
80
寸法D(mm)
25
材質(レバー部)
ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
寸法l(mm)
14.2
寸法T(mm)
17
寸法d(Φmm)
20
材質(キャップ)
ナイロン樹脂PA6
寸法H1(mm)
50
取付部
おねじ
寸法R(mm)
80
寸法H2(mm)
63.1
寸法l1(mm)
7.5
材質(ボルト)
ステンレス鋼SUS303
材質(バネ)
ステンレス鋼線SUS304-WPB
取付長(mm)
50
取付穴径(mm)
M10