※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル車
波型アルミハンドル車両握りハンドル WA
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01770283
品番
WA-80
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
種類
ソリッド
質量(g)
110
寸法d(mm)
27
寸法D1(mm)
48
寸法l(mm)
14
寸法h(mm)
13
材質(ハンドル車)
アルミニウムAC2B・黒色チヂミ塗装
寸法D
80
寸法H
32
寸法L
22