※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
両握りハンドル WH-N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法D1(mm)
12
10
12
16
19
寸法d(mm)
17
13
15
17
18
23
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01770326
品番
WH-32-N
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,240
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
12
寸法a(mm)
7
寸法b(mm)
9
寸法d(mm)
17
寸法h(mm)
10
材質
鋼材SUM22
質量(g)
50
表面処理
クロムメッキ
寸法D
22
寸法R
32
寸法H
10
寸法L
14
寸法d1
8
寸法M
M5×P0.8
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。グリップは、2個必要になります。