※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の Tハンドル
両握りハンドル WH-N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01770344
品番
WH-50-N
参考基準価格(税別)
¥8,540
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
19
寸法a(mm)
11
寸法b(mm)
13
寸法d(mm)
23
寸法h(mm)
16.5
材質
鋼材SUM22
質量(g)
200
表面処理
クロムメッキ
寸法D
32
寸法R
50
寸法H
18
寸法L
22
寸法d1
10
寸法M
M8×P1.25
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。グリップは、2個必要になります。