※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の ウイングノブ
ウィングスクリュー WN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01770387
品番
WN-10
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
寸法D(mm)
45
寸法H(mm)
24
寸法T(mm)
16
寸法d(Φmm)
20
寸法h(mm)
13
ねじの呼び
M10
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)
黄銅C3604B
取付長(mm)
16
取付部
めねじ(段付)
質量(g)
10
種類
ウィング
使用温度(℃)
max80 min-20
色(本体)
黒色
寸法M
M10×P1.5