※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WN-8-SUS ウィングスクリューステンレス WN-sus MIYOSHI(小西製作所) 01770414 WN-8-SUS ウィングスクリューステンレス WN-sus MIYOSHI(小西製作所) 01770414

ウィングスクリューステンレス WN-sus

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01770414 品番 WN-8-SUS
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は969円となります。
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
寸法D(mm)45 寸法H(mm)24 寸法T(mm)16 寸法d(Φmm)20 寸法h(mm)13 ねじの呼びM8 材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)ステンレスSUS303 取付長(mm)16 取付部めねじ(段付) 質量(g)8 種類ウィング 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)黒色 寸法MM8×P1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする