※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WS-6×20 ウィングスクリュー WS MIYOSHI(小西製作所) 01770484 WS-6×20 ウィングスクリュー WS MIYOSHI(小西製作所) 01770484

ウィングスクリュー WS

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01770484 品番 WS-6×20
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
寸法D(mm)35 寸法H(mm)18 寸法L(mm)20 寸法d(Φmm)15.5 寸法h(mm)10 ねじの呼びM6 材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)鋼材SUM22L 取付長(mm)20 取付部おねじ(段付) 質量(g)16 種類ウィング 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 色(本体)艶消し黒色 寸法MM6×P1.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01770502
2025-10-15
用途:
バッテリーの取り付けネジ
農・林・水産業

M8-15を購入しました。つまみの長さが45位ありトルクかけやすいですね。きっちり締まります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする