※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WS-5×30-SUS ウィングスクリューステンレス WS-sus MIYOSHI(小西製作所) 01770572 WS-5×30-SUS ウィングスクリューステンレス WS-sus MIYOSHI(小西製作所) 01770572

ウィングスクリューステンレス WS-sus

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01770572 品番 WS-5×30-SUS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
寸法D(mm)35 寸法H(mm)18 寸法L(mm)30 寸法d(Φmm)15.5 寸法h(mm)10 ねじの呼びM5 材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)ステンレスSUS303 取付長(mm)30 取付部おねじ(段付) 質量(g)8 種類ウィング 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)艶消し黒色 寸法MM5×P0.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:298

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01770563
2023-07-04
用途:
譜面台の止めねじ

使い方が多少違いますが、譜面台のネジ山が潰れて同じような商品を探していました。今回ウイングスクリューを使用させて頂いて、譜面台本体を交換せずに済みました

対象商品:
01770588
2022-12-03
用途:
BOSH振動ドリルのメンテナンスパーツ

BOSH振動ドリルの握り部分にあるウィングスクリュウが壊れたので、
同一形状のこの部品に交換した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする