※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル車
ウェイトスポークセーフティーハンドル車 WSSH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01770676
品番
WSSH-160
参考基準価格(税別)
¥7,350
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
寸法H1(mm)
63
寸法S(mm)
22
寸法d(mm)
40
寸法h(mm)
26
寸法l(mm)
14
種類
平スポーク
材質(グリップ)
SER-10折りたたみメネジタイプ
質量(g)
1650
材質(ハンドル車)
鋳鉄FC200・黒色チヂミ焼付塗装
寸法D
160
寸法G
80
寸法R
65
寸法H
58
寸法L
32
注意
※グリップは、含まれております。