※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル車
ウェイトスポークセーフティーハンドル車 WSSH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01770685
品番
WSSH-200
参考基準価格(税別)
¥9,540
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法H1(mm)
69
寸法S(mm)
22
寸法d(mm)
45
寸法h(mm)
26
寸法l(mm)
16
種類
平スポーク
材質(グリップ)
SER-10折りたたみメネジタイプ
質量(g)
2700
材質(ハンドル車)
鋳鉄FC200・黒色チヂミ焼付塗装
寸法D
200
寸法G
80
寸法R
85
寸法H
64
寸法L
36
注意
※グリップは、含まれております。