※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の シックスロブノブ
ハンドノブ(タップ穴) Z-T
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01770852
品番
Z-80-T
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法D(mm)
80
寸法H(mm)
50
寸法L(mm)
32
寸法d(Φmm)
32
寸法d1(Φmm)
5
寸法l(mm)
30
ねじの呼び
M16
材質(本体)
鋳鉄FC200
材質(取付部)
鋳鉄FC200
取付長(mm)
30
取付部
めねじ(段付)
質量(g)
640
種類
多角形
表面処理(本体)
クロムメッキ
寸法M
M16×P2.0