※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZF-10-O プラスチッククランプレバー(めねじ) ZF MIYOSHI(小西製作所) 01770956 ZF-10-O プラスチッククランプレバー(めねじ) ZF MIYOSHI(小西製作所) 01770956

プラスチッククランプレバー(めねじ) ZF

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M10 注文コード01770956 品番ZF-10-O
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は取付穴径など12種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)22 寸法H(mm)36 寸法H1(mm)50 寸法H2(mm)54 寸法R(mm)78 寸法T(mm)14 寸法d(Φmm)16 寸法l(mm)13 寸法l1(mm)7.5 種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M10 取付長(mm)14 回し半径(mm)78 材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 材質(セレーション)/亜鉛ダイキャスト 歯数26 オレンジ 質量(g)51〜230 表面処理(ボルト)三価クロメート 表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜 材質(ボルト)鋼材SUM22L 材質(止めネジ)鋼材SUM22L 材質(バネ)鋼線SW-C 寸法MM10×P1.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01770904
2020-07-29
用途:
治具の制作
製造業

プラ製ですが強度は十分です。
自作トリマーテーブルのフェンス固定などに使っています。
以前は六角穴なしのVFタイプを使いましたが今回は必要なので六角穴付きのZFタイプを使います。
「めねじ」ですが寸切りネジをロックタイト263で固定して「おねじ」にして使っています。この方が長さを自由に決められるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする