※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZKS-8×30-SUS ナールドナットステンレス(おねじ) ZKS-sus MIYOSHI(小西製作所) 01771324 ZKS-8×30-SUS ナールドナットステンレス(おねじ) ZKS-sus MIYOSHI(小西製作所) 01771324

ナールドナットステンレス(おねじ) ZKS-sus

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01771324 品番 ZKS-8×30-SUS
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
寸法D(Φmm)30 寸法H(mm)21 寸法L(mm)30 寸法d(Φmm)18 寸法h(mm)17 寸法h1(mm)11 ねじの呼びM8 材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)ステンレスSUS303 取付長(mm)30 取付部おねじ(段付) 質量(g)24 種類丸形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)黒色 寸法MM8×P1.25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-11
用途:
電動エアーガンに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

趣味のエアーガン使用時、バッテリー交換の為にその都度六角レンチでボルトを付け外し面倒くさい・・・そこでこの商品に交換、使いやすさはもちろん、外観を損なうことなく大満足! あくまで自己責任で!

対象商品:
01771288
2021-06-22
用途:
バイク SR400
医療・福祉・介護関連業

SR400左サイドカバー内のバッテリー、ボックス押さえを固定するプラスネジとの交換に使用しました。
ボックス内の物の出し入れをしやすくするため、ドライバーを使わず手でも締めたり緩めたりできるように本商品を購入しました。
サイドカバーの内側と干渉しないように隙間寸法を確認し、サイズ的に本商品が使えそうなのと締め緩めの力が入れやすそうでした。
実際に取付けた感じでは、サイドカバーの位置に寄っては内側と若干擦れますが、サイドカバーを少しずらすと干渉しませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする