※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の レバー
MIYOSHI(小西製作所)の クランプレバー
プラスチッククランプレバー(おねじ) ZR
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M4
取付長(mm)
20
注文コード
01771385
品番
ZR-4×20-B
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・取付長
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
寸法M
M4×P0.7
歯数
18
色
ブラック
質量(g)
10〜38
寸法L(mm)
20
材質
(セレーション)/亜鉛ダイキャスト
形状
L字形
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
種類
クランプレバー
寸法H(mm)
24.5
回し半径(mm)
42
寸法D(mm)
14
表面処理
(ボルト)三価クロメート
表面処理(ねじ部)
黒色四三酸化鉄皮膜
寸法l(mm)
6.8
寸法T(mm)
8
寸法d(Φmm)
10
寸法H1(mm)
32
取付部
おねじ
寸法R(mm)
42
寸法H2(mm)
35
寸法l1(mm)
3.2
材質(ボルト)
鋼材SUM22L
材質(止めネジ)
鋼材SUM22L
材質(バネ)
鋼線SW-C
取付長(mm)
20
取付穴径(mm)
M4