※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の シックスロブノブ
ステンレス製ハンドノブ ZS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M5
取付部
めねじ(段付)
寸法D(Φmm)
32
注文コード
01772435
品番
ZS-32-M5
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付部・寸法D
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
32
寸法H(mm)
22
寸法L(mm)
21
寸法T(mm)
10
寸法d(Φmm)
12
寸法h(mm)
11
ねじの呼び
M5
材質(本体)
ステンレスSCS13(SUS304相当)
材質(取付部)
ステンレスSCS13(SUS304相当)
取付長(mm)
10
取付部
めねじ(段付)
質量(g)
63
種類
多角形
色(本体)
シルバー
表面処理(本体)
電解研磨
寸法M
M5×P0.8