※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の シックスロブノブ
ステンレス製ハンドノブ ZS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
-
取付部
その他
寸法D(Φmm)
50
注文コード
01772478
品番
ZS-50-C
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付部・寸法D
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
50
寸法H(mm)
32
寸法L(mm)
30
寸法T(mm)
17
寸法d(Φmm)
19
寸法h(mm)
14.5
ねじの呼び
-
材質(本体)
ステンレスSCS13(SUS304相当)
材質(取付部)
ステンレスSCS13(SUS304相当)
取付長(mm)
-
取付部
その他
質量(g)
210
種類
多角形
色(本体)
シルバー
表面処理(本体)
電解研磨
寸法M
-