※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の シックスロブノブ
ステンレス製ハンドノブ ZS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
-
取付部
その他
寸法D(Φmm)
63
注文コード
01772496
品番
ZS-63-C
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付部・寸法D
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
63
寸法H(mm)
40
寸法L(mm)
37
寸法T(mm)
22
寸法d(Φmm)
24
寸法h(mm)
17.5
ねじの呼び
-
材質(本体)
ステンレスSCS13(SUS304相当)
材質(取付部)
ステンレスSCS13(SUS304相当)
取付長(mm)
-
取付部
その他
質量(g)
400
種類
多角形
色(本体)
シルバー
表面処理(本体)
電解研磨
寸法M
-