※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の シックスロブノブ
ステンレス製ハンドノブ ZS-T
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01772636
品番
ZS-40×M8×50
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
寸法M
M8×P1.25
質量(g)
130〜
寸法L(mm)
24
寸法H(mm)
25
寸法D(Φmm)
40
材質(本体)
ステンレスSCS13(SUS304相当)
種類
多角形
寸法T(mm)
50
寸法d(Φmm)
15
取付部
おねじ(段付)
寸法h(mm)
11
ねじの呼び
M8
表面処理(本体)
電解研磨
取付長(mm)
50
材質(取付部)
ステンレスSCS13(SUS304相当)