※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の シックスロブノブ
ステンレス製ハンドノブ ZS-T
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01772688
品番
ZS-63×M12×25
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
寸法M
M12×P1.5
質量(g)
420〜
寸法L(mm)
37
寸法H(mm)
40
寸法D(Φmm)
63
材質(本体)
ステンレスSCS13(SUS304相当)
種類
多角形
寸法T(mm)
25
寸法d(Φmm)
24
取付部
おねじ(段付)
寸法h(mm)
17.5
ねじの呼び
M12
表面処理(本体)
電解研磨
取付長(mm)
25
材質(取付部)
ステンレスSCS13(SUS304相当)