KEFV3DY フィットフロアー 2本溝 Panasonic(パナソニック) 01773293 KEFV3DY フィットフロアー 2本溝 Panasonic(パナソニック) 01773293 KEFV3DY フィットフロアー 2本溝 Panasonic(パナソニック) 01773293

フィットフロアー 2本溝

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1箱(6枚) スモークオーク 注文コード01773293 品番KEFV3DY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は色・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

キャスター付きのいすを置いてもへこみ傷のつきにくい床材です。
素材を生かしたさね形状で施工性を向上させています。ヒラタキクイムシの害を受けにくい基材です。

工法捨貼工法 用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下。 仕様へこみに強い、すり傷に強い、ワックス不要、汚れに強い 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 スモークオーク シリーズフィットフロアー 基材フィットボード(裏面防湿シート貼り) 表面突き板(オーク) 表面仕上げスタンダード塗装 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません。
お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,650 / 税込 ¥1,815
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01773318
2020-07-13
用途:
カーペット床の張替え

表面の天然木が薄く、やや風合いに欠けますが、全体としての色や仕上がりは良好です。
但し施工性について、基材の関係で釘打ちをしっかりする必要が有ります。、

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする