KEFV33EY フィットフロアー 2本溝 Panasonic(パナソニック) 01773345 KEFV33EY フィットフロアー 2本溝 Panasonic(パナソニック) 01773345 KEFV33EY フィットフロアー 2本溝 Panasonic(パナソニック) 01773345

フィットフロアー 2本溝

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3枚) 注文コード 01773345 品番 KEFV33EY
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

キャスター付きのいすを置いてもへこみ傷のつきにくい床材です。
素材を生かしたさね形状で施工性を向上させています。ヒラタキクイムシの害を受けにくい基材です。

工法捨貼工法 用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下。 仕様へこみに強い、すり傷に強い、ワックス不要、汚れに強い 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 オーク シリーズフィットフロアー 基材フィットボード(裏面防湿シート貼り) 表面突き板(ビーチ) 表面仕上げスタンダード塗装 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません。
お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01773318
2020-07-13
用途:
カーペット床の張替え

表面の天然木が薄く、やや風合いに欠けますが、全体としての色や仕上がりは良好です。
但し施工性について、基材の関係で釘打ちをしっかりする必要が有ります。、

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする