KW1458SS デジタルスケール(取引証明以外用) タニタ 01773686 KW1458SS デジタルスケール(取引証明以外用) タニタ 01773686 KW1458SS デジタルスケール(取引証明以外用) タニタ 01773686 KW1458SS デジタルスケール(取引証明以外用) タニタ 01773686 KW1458SS デジタルスケール(取引証明以外用) タニタ 01773686

デジタルスケール(取引証明以外用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01773686 品番KW1458SS
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

防塵・防水機能で、調理時の粉の侵入を防ぎ、水洗いもできる。
薄さ51mmで、スペースを取らず収納に便利。
オールステンレスでさっと手軽に洗えて清潔。
地域設定機能で、地域ごとの重力誤差を解消。

ひょう量(g)2000 目量(g)1 計量皿寸法(mm)152×152 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×218×51 幅(mm)163 奥行(mm)218 高さ(mm)51 質量(g)約1200(計量皿、乾電池含む) 風袋引方法追加計量(0表示機能) 精度0〜500gまで±2g、500〜2000gまで±3g 適合地域日本 付属品取扱説明書(保証書付)、単3乾電池4本付、ステンレス皿 材質ステンレス、PC/ABS、ABS、シリコン 寸法(mm)幅163×高さ51×奥行218 質量(kg)約1.2(乾電池を含む) ステンレス 測定範囲0 〜 2000g 材質(本体)ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス 種類デジタルスケール 電源(V)DC6V 単3形乾電池×4本 ひょう量(kg)2 電源DC6V・R6(単3、15C、AA)単3マンガン乾電池4本 最小表示(g)1 文字高(mm)20 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×218×51 保護等級IP65 機能地域設定、自動パワーオフ(約6分) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約300 最小目盛1g 保証期間1年 オートパワーオフ約6分 計量皿形状角皿 ひょう量単位g
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする