※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KW210WH デジタルスケール2000g(取引証明以外用) タニタ 01773695 KW210WH デジタルスケール2000g(取引証明以外用) タニタ 01773695 KW210WH デジタルスケール2000g(取引証明以外用) タニタ 01773695 KW210WH デジタルスケール2000g(取引証明以外用) タニタ 01773695 KW210WH デジタルスケール2000g(取引証明以外用) タニタ 01773695

デジタルスケール2000g(取引証明以外用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01773695 品番KW210WH
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

完全防塵防水性能IP67。調理時の粉の侵入を防ぎ、丸ごと洗えて清潔。
大型表示。文字高32mmで表示が大きく、どの角度からも見やすい。
地域設定機能で、地域ごとの重力誤差を解消する。

ひょう量(g)2000 目量(g)1 計量皿寸法(mm)182×182 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×263×114 幅(mm)200 奥行(mm)263 高さ(mm)114 質量(g)約2200(計量皿、乾電池含む) 風袋引方法追加計量(0表示機能) 精度0〜500gまで±2g、500〜2000gまで±3g 適合地域日本 付属品取扱説明書(保証書)アルカリ単3乾電池4本、ステンレス皿 材質ABS、PC/ABS、ステンレス、シリコン 寸法(mm)幅200×高さ114×奥行263 質量(kg)約2.2(乾電池を含む) ホワイト 測定範囲0 〜 2000g 材質(本体)ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス 種類デジタルスケール 電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)4本 または 専用ACアダプター(出力DC6V 200mA 別売) ひょう量(kg)2 電源DC6V・LR6(単3、15C、AA)単3マンガン乾電池4本、ACアダプター(出力DC6V200mAセンターマイナスプラグ<別売>) 最小表示(g)1 文字高(mm)32 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×263×114 保護等級IP67 機能地域設定、自動パワーオフ(10分・30分・60分・連続) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約300 最小目盛1g 保証期間1年 オートパワーオフ設定時間変更可能(10分・30分・60分・連続) 計量皿形状角皿 ひょう量単位g
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする