曜日別特売
- オロナミンC 大塚製薬 01775025

オロナミンC

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(120mL×50本)注文コード01775025品番-
参考基準価格(税別)¥6,750販売価格(税込)¥7,234
販売価格(税別)
6,698

オロナミンCドリンクはビタミンCをはじめとする各種ビタミンが入った炭酸栄養ドリンクです。
120mLの適量なサイズで、ノドごしスッキリ。
飲むたびに爽快感がひろがります。

成分エネルギー 79kcal、たんぱく質 0g、脂質 0g、炭水化物 19g、ビタミンB2 2.4mg、ビタミンB6 4.9mg、ナイアシン 12mg、ビタミンC 220mgシリーズオロナミンC容器本数50原材料糖類(砂糖、ぶどう糖果糖液糖)、ハチミツ、食塩、香料、ビタミンC、クエン酸、カフェイン、ナイアシンアミド、ビタミンB6、ビタミンB2、溶性ビタミンP、イソロイシン、トレオニン、フェニルアラニン、グルタミン酸Na

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき460/税込506
沖縄地方数量1につき1,310/税込1,441
離島数量1につき1,310/税込1,441
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-03
用途: サービス
クレープ卸売・小売業

飲みやすい体にも良いですね
量もちょうど良い  
毎日飲んでも大丈夫ですし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする