- 焼きそば U.F.O 日清食品 01775043

焼きそば U.F.O

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(24個) 注文コード01775043 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,632
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

日清焼そばU.F.O.特有の濃厚ソースに豚肉の旨みと甘みを加え、うまさのアップした新U.F.O.ソース!
具材には、大切りキャベツに豚肉を使用、別添で青のりと紅生姜のふりかけ付です。
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。
「日清焼そばU.F.O.」は、1976年の発売以来、幅広い層の方々からご愛顧いただき、"カップ焼そば+油そば" カテゴリーでNo.1*の売上を誇るロングセラーブランドです。
カップうどん、カップそば、中華めん、焼きそば、カップヤキソバ、やきそば、UFO。箱買い。

種類カップ麺 成分エネルギー 560kcal、たん白質 8.9g、脂質 21.6g、炭水化物 82.6g、ナトリウム 2.2g、ビタミンB1 0.46mg、ビタミンB2 0.56mg、カルシウム 185mg、食塩相当量 5.6g 原材料油揚げめん(小麦粉、植物油脂、食塩、醤油、香辛料)、ソース(糖類、ソース、植物油脂、食塩、香味油、香辛料、たん白加水分解物、ポークエキス、チキンエキス)、かやく(キャベツ、味付豚肉、青のり、紅生姜)、加工でん粉、カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、かんすい、酸味料、グリセリン、ベニコウジ色素、焼成Ca、香料、酸化防止剤(ビタミンE)、炭酸Mg、香辛料抽出物、ビタミンB2、ビタミンB1、(原材料の一部に乳成分、りんご、ごま、ゼラチンを含む)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01775043 - 55323574 - 焼きそば U.F.O 日清食品 焼きそば U.F.O 日清食品 1箱(128g×12個) 2,898 税込3,130 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55323574
2024-08-05
用途:
事務作業
南九州優輝企画 様 (サービス業)

事務処理が遅くなった時に重宝しています。スタッフみんなで食べてます。

対象商品:
01775043
2023-10-31
用途:
保存食に
教育・研究機関

焼きそばはUFOが好きで、防災用の保存食として購入しました。

対象商品:
55323574
2023-04-14
用途:
残業対策
豊和住設有限会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

すぐに発送して頂きました。価格もリーズナブルで小腹がすいた時に助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする