小物キャビネット

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01775332 品番 KC-350DR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

小物の収納に便利な引出しがついた、環境に配慮した再生原料を使用したキャビネットです。
引出しが飛び出しにくい、簡易ロック構造です。

間口(mm)308 奥行(mm)210 高さ(mm)290 引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(小)80×195×39、(大浅)280×195×39、(大深)280×195×82 色(本体)ライトグレー 材質(本体)ハイインパクトスチロール、スチロール樹脂(再生材45%使用) 引出し数小×6個、大浅×2個、大深×1個 用途小物、パーツ等の収納 トラスコ品番420-0390 幅(mm)308 ライトグレー グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)308×210×290 収納の目安B5サイズまでの書類、筆記用具、小物など

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:331

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-05
用途:
ゴム砥石セラミック砥石仕分け用
製造業

モノタロウにて購入しております、砥石類の識別(仕分け)で購入しました。どこに何が、在庫数もすぐに確認できますし、良かったです。

対象商品:
01775278
2025-11-24
用途:
釘の収納に

全体のサイズ感はバッチリでした!
以前使っていた物はもっと奥行きがあり、仕切り板が三箇所取り外し出来たのですが、この商品にはありません。
せめて真ん中に一枚あれば、個人的には使い勝手が良いのですが(´・ω・`)

対象商品:
01775278
2024-07-17
用途:
食品工場にて使用
製造業

工場内の機械部品を整理するために購入しました。
テプラで名前を付けて、とても快適に使用できてます!

対象商品:
01775332
2023-09-11
用途:
レジの横に接しして印鑑や文具類を入れて整理している
樹の里テニスクラブ 様 (サービス業)

ポケットサイズが色々あって整理しやすく、すっきりと収まっていrます。

2人が参考にしています
対象商品:
01775332
2022-03-28
用途:
工具類の保管
有限会社堀江製作所 様 (製造業)

工具類を種別ごとに入れています。
中が見やすいのでとても使い勝手が良いです。

対象商品:
01775323
2021-07-15
用途:
図面の整理
秋田木楽舎 様 (製造業)

コンパクトで場所もとらずきれいに整理できて満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
01775287
2021-05-14
用途:
車部品、小物パーツ入れ
末吉自動車整備工場 様

作りがしっかりして頑丈で長く使えそうです。
耐久性もありそうです。

対象商品:
01775332
2019-09-17
用途:
整理整頓
その他業種

処方薬や文具など、散らかっていたテーブルの上がかたづきすっきりしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする