曜日別特売
DID40-2RJ 標準形ローラーチェーン用 継手リンク 2列 DID 01776215

標準形ローラーチェーン用 継手リンク 2列

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ピッチ(mm)12.70
リンク内幅(mm)7.95
内容量1個注文コード01776215品番DID40-2RJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
ピッチ(mm)12.70リンク内幅(mm)7.95材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2最小引張強度(kN)31.4平均引張強度(kN)38.2最大許容張力(kN)6.32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする