※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DID
標準形ローラーチェーン用 継手リンク 2列
商品レビューを投稿する
ピッチ(mm)
25.40
9.525
12.70
15.875
19.05
25.40
31.75
38.10
リンク内幅(mm)
15.88
4.78
7.95
9.53
12.70
15.88
19.05
25.40
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01776242
品番
DID80-2CJ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ジョイントリンク ローラーチェーン2列用
モノタロウ
¥
379
¥
417
税込
ピッチ(mm)
25.40
リンク内幅(mm)
15.88
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
2
最小引張強度(kN)
143
平均引張強度(kN)
157
最大許容張力(kN)
25