曜日別特売
TG-85B-SG-5-HA,12V DCギヤドモータ TG-85B-SGタイプ ツカサ電工 01777073

 

TG-85B-SG-5-HA,12V DCギヤドモータ TG-85B-SGタイプ ツカサ電工 01777073
TG-85B-SG-5-HA,12V DCギヤドモータ TG-85B-SGタイプ ツカサ電工 01777073

DCギヤドモータ TG-85B-SGタイプ

(8件のレビュー)
取扱い終了
この商品は15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
01777073
品番
TG-85B-SG-5-HA,12V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
定格出力(W)
5.5
電源
直流
電圧(V)
12
減速比
5
軸の形状
Dカット
取付方式
フランジ取付
回転速度(r/min)
913
質量(g)
100
寸法L(mm)
20.5
段数
2
回転数(min-1[r.p.m])
913
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
740
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格トルク(mN・m)
39.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01777213
2021-10-29
用途: ビニールハウスの換気ビニールの巻上げモータとして使用しています。
有限会社トーアデータサービス 様(サービス業)

回転パワーは非常に強く満足しています。
ただ、回転力が強い反面、換気巻き上げに負荷がかかり
回転が止まると、ギヤモーター内のギヤが歯こぼれを
起こして破損したことがあった。(2回ほど)
負荷で回転が止まった時に、ギヤモータの破損を防ぐ
保護的機構があるといいのですが。

1人が参考にしています
対象商品 : 01777098
2020-06-14
用途: ラジコン草刈機の刈草掻き出し装置のモーターに使用
ヤマフジ 様(電気・ガス・熱供給・水道業)

最初に購入したモーターの減速機のピニオンから駆動されるハス歯のギヤーが破損したので、同じ型式で、2個目の購入になりました。
減速機のみ、又は、歯車セットの販売があれば助かります。

対象商品 : 01777082
2017-06-05
用途: 自宅のドアを自動化するのに、駆動用ギヤードモーターとしました。
農・林・水産業

自宅のドアを自動化するのに、駆動用ギヤードモーターとしました。少し駆動の音が気になります。静かな所で使用する人で音が気になる方は、防音対応が必要かもしれません。
電気的に切り替えることで、正逆回転が出来ます。駆動力も希望通り有りました。

2人が参考にしています
対象商品 : 01777143
2014-11-01
用途: トラクターのハンドル制御
小山農園 様

トラクターのハンドルを車外からコントロールするために購入しました。コンパクトだがトルクがあり、簡単に取り付けができて大変満足しています。

4人が参考にしています
対象商品 : 01777213
2014-07-28
用途: デシカントローター実験装置駆動用
サカイ商事 様

納期が迅速で、馬力も十分あり、駆動音も静かで満足しています。

1人が参考にしています
対象商品 : 01777073
2020-02-26
用途: ラジコンエンジンスターター改善
サービス業

商品は良いと思いますが、ギア-付きモ-タの対比を
間違えたので使用出来なかったので検討している

対象商品 : 01777186
2018-06-17
用途: 水田除草ロボットの駆動用
農・林・水産業

2個購入、一個が負荷により中のギヤが欠損しました。選択がわるかったようです。後日高負荷対応を検討中。

1人が参考にしています
対象商品 : 01777186
2017-04-29
用途: 屋外、シート巻き上げ動力源に使用

屋外で電源をバッテリーとする必要あります、DCモーター出力をあげることは出来ないのでしょうか。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

DCモーター出力をあげることは出来ないのでしょうかとのことでございますが、
恐れ入りますが、弊社問い合わせ窓口まで下記情報を教えて頂いたけますと幸いです。
①サイズ、形状は今のサイズでないとダメでしょうか?(取り付けタップ位置等々)
②出力アップとの要望ですが、回転数が欲しいでしょうか?トルクが欲しいでしょうか?

何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする