マグミキサ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 01779447 品番 MFH800
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

強磁力だからフラスコを移動しても撹拌継続、▼強力磁力のマグネチックスターラーは撹拌台から左右や上方向に離しても撹拌可能です。、▼オイルバスで加熱していたフラスコを加熱終了時にバス外の上方に移動しても撹拌が可能です。、▼撹拌子の形状やサンプルの粘度により撹拌可能な範囲は異なりますが図は負荷が小さい時の撹拌可能範囲のイメージです。、あったら良いなで出来た脱調検知モード(撹拌子の離脱検知)、▼撹拌子は回転トルクと液の粘度などの変化により、容器の中心から離脱してしまうことがあります。、▼離脱してしまうと通常回転を止めるまで元に戻りません。、▼離脱を検知したときに一旦回転を止めて徐々に回転をあげて離脱した撹拌子の復帰を促す機能が搭載されています。、▼同じ回転数だと再度脱調する可能性があるため設定回転数より100rpm低い回転数で再起動します。、専用オイルバスと安全に組み合わせ、▼オイルバスBOG/BOSシリーズと共に使用することを想定して、オイルバスの底部の凹みにMFD800/MFH800のプレート部分をハメ込む構造になっています。、▼振動でバスが移動したり、ずれ落ちたりする危険性を防止します。、豊富で便利な回転機能、▼操作部はシンプルで直観的な操作が可能なデザインです。、▼スターラーの回転モードには定速運転モードの他に、1.脱調検知モード(撹拌子の離脱検知)、2.間欠運転モード、3.自動反転モード、4.スローアップモード(徐々に加速)など、4つの便利な回転機能が搭載されています。、撹拌台(プレート)耐熱・耐薬品設計、▼腐蝕に強く耐薬品性のあるセラミックコーティングが施してあります。、▼またヒータを搭載していないMFD800の回転台にもBOG/BOSなどの高温のオイルバスを載せて使用できるように耐熱温度310℃の設計になっています。、オプション関係、▼アルミブロックを持ち上げる時のハンドルや本体保護用のシリコン保護カバーなどご用意しております。
アルミブロックでオイルレスの合成実験に。アルミブロックシステムを多数ご用意(オプション)。▼ヒータ搭載しているMFH800では、アルミブロックシステムを多数ご用意しております。▼合成実験内容に合わせてサイズなど選定頂けます。▼オイルバスのようにオイルは使用しませんので安全重視の方にオススメです。アルミブロック恒温槽の特許を取得。▼アルミブロックを斜めに切り込み入れて3分割することにより球面状の容器(フラスコ)との密着性をより向上させ熱を効率的に伝える構造にしました。

仕様●ホットプレート:○●性能●▼回転数範囲:50〜1600rpm(10rpm単位で設定)●▼温度制御範囲:室温+25℃〜310℃(1℃単位で設定)●▼温度調節精度:±1.5℃@100℃(内部温度センサ)、±1.0℃@50℃(外部温度センサ)●構成●▼モータ:DCブラシレスモータ(31W)●▼使用マグネット:ネオジム磁石●▼表示:白色LEDデジタル表示●▼温度制御方式:PID制御●▼温度センサ:PT100●▼ヒータ:600Wマイカヒータ●▼外装:アルミダイカスト●▼撹拌台:アルミダイカスト(セラミックコーティング)●撹拌モータ機能(回転モード):定速、脱調検知、間欠、反転、スローアップ●安全機能:過電流ヒューズ 温度上限異常、過昇防止(温度固定式)、高温警告●その他の機能:サービスコンセント 温度ハイリミット機能、停電復帰モード選択、キャリブレーションオフセット機能●規格●▼耐荷重:30kg以下●▼過電流ヒューズ容量:内部回路用:7A サービスコンセント用:5A●▼電源コード:2mインレット式FGプラグ付き●▼使用周囲温度範囲:4〜40℃●付属品:熱切り板1個、保護カバー1個、ネジキャップ2個、電源コード1本、予備ヒューズ各1個(内部回路、サービスコンセント)、取扱説明書1部、保証書1部、外部温度センサ1個●外寸法(幅×奥行×高さ):165×275×90mm●備考(寸法):撹拌台直径Φ135mm●電源容量:AC100V 6A●重さ:3kg アズワン品番67-5952-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする