マグミキサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 01779456 品番 MFD800
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

強磁力だからフラスコを移動しても撹拌継続、▼強力磁力のマグネチックスターラーは撹拌台から左右や上方向に離しても撹拌可能です。、▼オイルバスで加熱していたフラスコを加熱終了時にバス外の上方に移動しても撹拌が可能です。、▼撹拌子の形状やサンプルの粘度により撹拌可能な範囲は異なりますが図は負荷が小さい時の撹拌可能範囲のイメージです。、あったら良いなで出来た脱調検知モード(撹拌子の離脱検知)、▼撹拌子は回転トルクと液の粘度などの変化により、容器の中心から離脱してしまうことがあります。、▼離脱してしまうと通常回転を止めるまで元に戻りません。、▼離脱を検知したときに一旦回転を止めて徐々に回転をあげて離脱した撹拌子の復帰を促す機能が搭載されています。、▼同じ回転数だと再度脱調する可能性があるため設定回転数より100rpm低い回転数で再起動します。、専用オイルバスと安全に組み合わせ、▼オイルバスBOG/BOSシリーズと共に使用することを想定して、オイルバスの底部の凹みにMFD800/MFH800のプレート部分をハメ込む構造になっています。、▼振動でバスが移動したり、ずれ落ちたりする危険性を防止します。、豊富で便利な回転機能、▼操作部はシンプルで直観的な操作が可能なデザインです。、▼スターラーの回転モードには定速運転モードの他に、1.脱調検知モード(撹拌子の離脱検知)、2.間欠運転モード、3.自動反転モード、4.スローアップモード(徐々に加速)など、4つの便利な回転機能が搭載されています。、撹拌台(プレート)耐熱・耐薬品設計、▼腐蝕に強く耐薬品性のあるセラミックコーティングが施してあります。、▼またヒータを搭載していないMFD800の回転台にもBOG/BOSなどの高温のオイルバスを載せて使用できるように耐熱温度310℃の設計になっています。、オプション関係、▼アルミブロックを持ち上げる時のハンドルや本体保護用のシリコン保護カバーなどご用意しております。
合成用オイルバス(BOG・BOS)にフィットする強磁力マグネチックスターラー。実験方法に合わせた組み合わせ例。▼化学合成実験に求められる温度精度や撹拌力を備えたオイルバスシステムをご提案します。▼熱伝導性の良いオイルバスだから実現したオイルバス内フラスコのサンプル温度を直接制御する温度差制御、3台のバスの温度制御が連動して比較実験が可能なトリプルコントロールシステムなど温度性能と便利機能を極めた組合せです。

仕様●性能●▼回転数範囲:50〜1600rpm(10rpm単位で設定)●構成●▼モータ:DCブラシレスモータ(31W)●▼使用マグネット:ネオジム磁石●▼表示:白色LEDデジタル表示●▼撹拌台:アルミダイカスト(セラミックコーティング)●撹拌モータ機能(回転モード):定速、脱調検知、間欠、反転、スローアップ●安全機能:過電流ヒューズ●その他の機能:サービスコンセント●規格●▼耐荷重:30kg以下●▼過電流ヒューズ容量:内部回路用:0.5A、サービスコンセント用:5A●▼電源コード:2mインレット式FGプラグ付き●▼使用周囲温度範囲:4〜40℃●付属品:熱切り板 1個、保護カバー 1個、ネジキャップ 2個、電源コード 1本、予備ヒューズ 各1個(内部回路、サービスコンセント)、取扱説明書 1部、保証書 1部●外寸法(幅×奥行×高さ):165×275×90mm●備考(寸法):撹拌台直Φ135mm●電源容量:AC100V 0.25A●重さ:2.8kg アズワン品番67-5952-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする