ラミネートフィルムE2 150ミクロン

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 01779742 品番 LPR-B5E2-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

大量使用に最適。リーズナブルなお得パック。

サイズB5 寸法(mm)190×264 厚さ(μm)150 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:365

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01779767
2021-09-10
用途:
スポーツ大会の掲示物
大阪ハンドボール協会 様 (その他業種)

キレイに仕上がりますし、丈夫なラミネートで、長持ちしそうです。

対象商品:
01779724
2020-04-27
用途:
バラの名札作成(屋外使用)

想定以上に厚く、屋外での使用に十分耐えそうです。真ん中で折り曲げて、上左右をホチキスで止めて袋状にし、U字方に曲げた鉄線に差し込み、植木鉢に立てる仕様です。年間での使用でどう変化するのか?見ものです。

対象商品:
01779715
2017-07-31
用途:
社内用携帯規格表
株式会社望月工業所 様

ばっちりサイズでよかったです。また値段も手ごろでいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする