LPR-A3E2-15M ラミネートフィルムE2 150ミクロン ナカバヤシ 01779776

ラミネートフィルムE2 150ミクロン

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50枚)
サイズA3
内容量1箱(50枚)注文コード01779776品番LPR-A3E2-15M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

大量使用に最適。リーズナブルなお得パック。

サイズA3寸法(mm)305×427厚さ(μm)150RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01779767
2021-09-10
用途: スポーツ大会の掲示物
大阪ハンドボール協会その他業種

キレイに仕上がりますし、丈夫なラミネートで、長持ちしそうです。

対象商品 : 01779724
2020-04-27
用途: バラの名札作成(屋外使用)

想定以上に厚く、屋外での使用に十分耐えそうです。真ん中で折り曲げて、上左右をホチキスで止めて袋状にし、U字方に曲げた鉄線に差し込み、植木鉢に立てる仕様です。年間での使用でどう変化するのか?見ものです。

対象商品 : 01779715
2017-07-31
用途: 社内用携帯規格表
株式会社望月工業所

ばっちりサイズでよかったです。また値段も手ごろでいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする