コンパクトでエアボンベも3つ付いていて、別途エアポンプを持たなくても修理できるところがありがたいです。品質も安っぽくなく、非常時に活躍してくれると思います、
今まで車のパンク3回、バイクのパンクは4回あり液体パンク修理剤を使うと、2回目、3回目のパンク時通常のパンク修理が出来ない、タイヤ交換の時、ホイール掃除に時間がかかるなどデメリットが多いが、このキットはパンクした場所にもよるが複数回使え、ツーリングの途中でパンクしてもボンベ3本あるので何処ででも簡単にパンク修理が出来る上にコンパクトでタンクバックや、シートバックに常備してても邪魔にならないのが良いです。
ツーリング時に車載用に購入しました。修理のためのセットがすべてコンパクトに収納されているので、持ち運びがしやすいです。
まだ使っていませんが、携帯性が良いのでいつも出掛ける際にはバッグに入れています。
穴の補修は難しくなさそうですが、空気が十分に充てんできるのかが気になっています。
コンパクトで携帯性にすぐれていると感じました。ツーリング時のパンクを心配しますがこれで安心してツーリングに集中できます。