高さ(mm)2120シリーズエルモ扉形式引き戸間口(mm)2564奥行(mm)1512床面積(m2)3.88(1.17坪)色(扉)エバーグリーン有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)1107×1902質量(kg)245タイプ標準高タイプ/積雪型付属品棚板2枚(A2.0型/後面用、棚板高さ調節:100m/mピッチ)、アンカープレート仕様引き分け戸間口W×奥行D(mm)2564×1512室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH(屋根補強下))(mm)2487×1348×2030(1920)色(本体)カシミヤベージュ高さ調節(棚板)100mmピッチ